スーパーツール

プロ用デラックス工具セット

プロ用デラックス工具セット スーパーツール プロ用デラックス工具セット スーパーツール
(2件のレビュー)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。

セット内容
ソケット(9.5sq)(NHS18S)/(6角)6・7・8・9・10・11・12、(12角)13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
ラチェットハンドル(プッシュ式)(NRH3P)/9.5sq
エクステンションバー(9.5sq)/NEB3075(L=75mm)、NEB3150(L=150mm)、NEB3250(L=250mm)
ナットスピンナハンドル(NSH3)/9.5sq
T型スライドハンドル(NTH3)/9.5sq
ユニバーサルジョイント(NUJ3)/9.5sq
ギアレンチ(スタンダードタイプ)(GRW1000S)/8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
両口めがねレンチ(S4506N)/8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27
両口スパナ(SX60J)/6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24
貫通角軸ドライバー(SD06SS)/-75・-100・-125、+No.1・2・3
ワイドモンキレンチ(MWM36)/36
コンビネーションプライヤ(CPZ200S)/200
ウォーターポンププライヤ(GWZ250S)/250
ペンチ(SZ175S)/175
ラジオペンチ(SL150S)/150
ニッパ(SN150SS)/150
ロングボールポイント六角棒レンチ(HKLB9S)/1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
コンビネーションハンマ(HM7410)/1ポンド
ツールチェスト(S505R)
セット商品数70 トラスコ品番409-3879 寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 質量(kg)18.7 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245 内容量1セット(70点組)
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40193745 S8000DX
78,170
59,900
65,890 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-08
用途:
社内公務作業に使用
対象商品:
40193745

工具数も種類も豊富にあり、収納箱もしっかりできており大変良いと思います。

からくり工房HIRO 様 2013-01-14
用途:
自動車整備
対象商品:
40193745

メガネレンチの仕上がりが最低 同じひとつの工具の12角の形状がバラバラ
異常に丸みを付けてあるので、ネジに接する面積も狭いので余計です 
ナメて仕方がない もっと安い商品もあったのでここまで出せば少しはマシな商品と思ったのが間違いでした

ドライバーや、ニッパ等は使えるがボックスレンチも精度悪すぎる

ここまでヒドイとわかっていたならKTCを買いました

製品のチェックをしていないのでしょうか?

返品できませんか?

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちらでは、ご要望の内容に対して対応できません。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口よりお問い合わせ願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする