防毒マスク GM76DS 重松製作所 面体 【通販モノタロウ】 GM76DS

防毒マスク GM76DS

 

防毒マスク GM76DS 4.43 (7件の商品レビュー)

手の平で簡単にフィットテストができる防毒マスク。
最も小型な吸収缶CA-108シリーズが取付け可能。
GM76-v2の後継品になります。
適合
(吸水マット)S1
トラスコ品番
420-3381
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN374
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
面体寸法(幅×長さ)(mm)
97×117
適合吸収缶
CA-108・CA-104S・CA-104NUシリーズ
内容量
1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
サイズ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40196405 GM76DS 吸収缶1個使用タイプ M オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.43  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農薬散布

農薬の散布に使用します。
顔に当たる面が柔らかくしっかりとフィットします。
これまで使用していたものも重松製作所のもので作りもしっかりしていて、20年ほど使えていていまも吸収缶を取り換えれば現役です(笑)
吸収管を選びやすいように工夫してほしいです。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 田中果樹園 様 [2017-06-28]

満足度: 5

用途: ピット内清掃時

密着感がいいのでいつも使用しているマスクです。使う頻度が多いので、コスパは有り難いです。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-01]

満足度: 5

用途: 切削、塗装、研磨など

装着しやすく長時間の使用でもストレス無く使えます。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-22]

満足度: 5

用途: メインは、消毒用に。

発売されてから、長年使ってます。消毒用ですが、使用時期は夏場が多いのですが、長持ちしてます。
本体は、洗って1年以上は保ちます。ゴム紐が汗でのびるので、交換できると嬉しいです。
自分の顔と少し、マスクの当たる位置がちがうので、当たる所 アゴに近い下側をハサミで1〜2cmカットして、使ってます。 フイルターは年金10〜20コ購入してます。呼吸も夏場でも楽です。お薦めです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 松田 様 [2016-08-28]

満足度: 5

用途: 防虫材散布

息苦しくないです。
使いやすいです。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-12]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装 及び 磨き

特に防毒として使用する時、吸気・排気用のゴム弁が変形したり、溶けて本体に付着したり、時には亀裂が入ったりする事があります、交換用のゴム弁についてメーカー様に問い合わせたところ、一口で相当量(例えば50枚)の数と記憶してます、出きる事であれば、単品、或いは、5枚・10枚程の単位で販売して頂ければ助かるのですが。無論、シゲマツ社のマスク本体の耐久性は言うことなく、抜群ですので、尚更の希望です。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

GM76DSの交換用吸気・排気弁ですが、下記になります。
吸気弁 50111
http://www.monotaro.com/g/00180471/?t.q=%8Fd%8F%BC%81%4050111

排気弁 50010
http://www.monotaro.com/g/00533367/?t.q=%8Fd%8F%BC%81%4050010

ご検討の程宜しくお願い致します。

満足度: 2

用途: 柑橘類への殺虫剤散布

吸収缶が別売で当日の作業には間に合いませんでした。後日吸収缶を購入し使用しましたが、個人的には鼻背部へのフィット感が他商品に比べ劣りました。

これは注文コード 40196405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく