パッキンセット

 

パッキンセット 5.00 (2件の商品レビュー)

用途
Y‐SK11噴霧器用交換パッキン
幅(mm)
15
高さ(mm)
10
奥行(mm)
15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40238737 YGF-4ヨウ ワン皮・吸水弁パッキン・パッキン(小)・パッキン(大)・噴口パッキン(半自動4L用) オープン
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40238746 YGF-9ヨウ ワン皮・吸入弁パッキン・パッキン・噴口Oリング(半自動9L用) オープン
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 噴霧器修理

予想した通りに上手く修理できまた。品ぞろえが豊富で買い物がしやすいと思います。

これは注文コード 40238737 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-01]

満足度: 5

用途: 消毒

サイズがあってよかった。
もう少し欲しい。

これは注文コード 40238746 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく