強力剪定伸縮高枝切鋏2段3M

 

強力剪定伸縮高枝切鋏2段3M 2.00 (1件の商品レビュー)

付属の鋸刃で枝切り作業も。
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
用途
剪定・整枝・収穫作業用
幅(mm)
70
高さ(mm)
1810
質量(g)
1400
奥行(mm)
70
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(m)
刃長(mm)
切断能力(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40248853 EGLP-5 伸縮サイズ:1.8〜3(5段階調節) 55(のこぎり 240) (生木)15 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥4,000
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 庭木の剪定

人差し指くらいの樫の木の新枝を切るのにかなりな力で握るだけでなく強く引いたりねじらないと切れません 鋸はがたつきが大きいので使いずらいです 女性には無理だと思います 剪定の目的は何とか達成できました もう少し細くてやわらかい木であれば楽に切れるかもしれません

これは注文コード 40248853 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カタヤマ 様 [2013-03-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく