プラゾールUF-1

 

プラゾールUF-1 5.00 (1件の商品レビュー)

高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。
床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別
ウレタン樹脂系接着剤
規格
F☆☆☆☆
危険等級
U
危険物の種別
第二類
危険物の品名
引火性固体
施工面積
8m2/3kg
内容量
1缶(3kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40374564 -
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 低臭で使いやすい

構造用合板にフロアタイルを貼る用途に使いました。
施工中はいわゆる接着剤的な臭いがそれなりにしますが
施工後半日ほどでほとんど気にならなくなります。
施工性も粘着力も良好で扱いやすい接着剤だと思います。

これは注文コード 40374564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく