サン・ボンド(アクリル接着剤用添加剤)

 

サン・ボンド(アクリル接着剤用添加剤) 4.00 (3件の商品レビュー)

10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。
用途
プラスチック板の接着。
成分
氷酢酸
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
0.5L
危険物の性質
水溶性
内容量
1缶(500mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40385292 - ¥2,300
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: アクリルの接着

とても匂いがきついです。もう少し匂いを抑えられると良いと思います。

これは注文コード 40385292 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-22]

満足度: 5

用途: アクリル接着の時の薄め液として

酢酸だけに酢の匂いがきつかったですが、思った通りの薄まり具合で使用できたのでよかったです。

これは注文コード 40385292 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 試作工房 電 様 [2015-06-01]

満足度: 5

用途: 私の職業は、アクリルを使った製品の製造業をしています 今回購入した製品は、アクリルの接着につかうため購入しました。

とても良い商品だと思います。
今回購入した商品を 別の溶剤とまぜることで 作業の効率を上げることができました。

これは注文コード 40385292 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 B・W・E 様 [2014-02-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく