サン・ふでぺん

 

サン・ふでぺん 2.50 (2件の商品レビュー)

アクリル接着用のふでペンです。
筆先に液をつける手間が減り、作業効率が大幅に向上します。
用途
アクリルの接着。
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40385301 - ¥980
¥849 1 ¥849
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: プラモデルの接着工作

いままでは100均の筆を使用してましたがいちいち漬けては塗布し、接着してもう一度塗布という作業がどうにかならないものかと思っていました。
この商品を見つけて"コレダ!"と即購入し使用してみました。
"コレジャナイ..." 惜しい、とても惜しいです。
筆の部分は柔らかいので先細りでも平筆にでも変化します。
しかし欲しい量の接着液を筆に含ませるのがとてつもなく難しいですね。
油断すると筆の周りに結晶が出来始めるし、素早く作業しようと筆を振ったりしようものなら接着液の滴が宙を飛びます。

半分くらいの筆の細さで接着液の塗布量を任意に調整出来る様になれば即買いする価値が出ると思います。

これは注文コード 40385301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TONY 様 [2018-02-25]

満足度: 3 (このレビューは、10人が参考にしています。)

用途: 樹脂材(スチロール・アクリル・ABS)の接着

商品ご紹介ページでは筆部分の詳細が分からなかったのですが、形状が「平筆」です。幅が付け根で7mm、穂先で5mm程度(ちなみに筆の長さは12mm、付け根の厚みは3.5mm程度)あり、当方が想定していたより大きいものでした。ある程度の大きさがある接着面に溶剤系接着剤(当方同メーカー製の「サン・ボンド」を使用)を素早く流し込むには便利な道具ですが、接着面の狭い小さな部品を繰り返して接着するような用途(当方が想定していた用途)にはあまり向かないように思います。もう少し小さい「丸筆」版の製品化をご検討いただきたいものです。
また、タンクに入れた接着剤が少なくなってくると、手が触れるタンク部分の空気が膨張して加圧され、接着剤が筆の付け根からあふれ出してきます。当方は発泡ウレタンを軸に巻きつけテープで留めて対応しています。
コツがつかめるまでは接着剤のあふれ出しのリスクがあることを考慮して慎重にお使いになることをお勧めします。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく