チップ TNMG-MA

 
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37378031 TNMG160408-MA UE6110 正三角形60° 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,400
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37378144 TNMG160412-MA UE6110 正三角形60° 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥9,400
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37377855 TNMG160404-MA 正三角形60° 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく