屋外型LED充電ハンドランプ

 

屋外型LED充電ハンドランプ 2.94 (17件の商品レビュー)

防雨型なので雨中や水がかかる場所でも使用できます。
電球切れの心配がほとんどない長寿命LED。
明るい白色LED60個使用(4W相当)
充電式なのでコードレス、手軽に使えます。
ニッケル水素専用バッテリー内蔵。
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付。
金属面に取り付けて使えるマグネット付。
収納式吊り下げフック付。
ソフト耐油性グリップ。
付属品
専用ACアダプター、DC12Vカープラグ付
トラスコ品番
374-5406
種別
屋外用防雨型
寸法(mm)
358×56
質量(kg)
0.51
光源
白色LED60個(4W相当)
バッテリー
NI-MH(ニッケル水素電池) 7.2V/2200mA/h内蔵
明るさ(lx)
50cm先/約630、1m先/約188
連続点灯時間
4.5時間
充電時間(時間)
6.5〜8
耐水性
防雨タイプ
内容量
1台
注意
※本製品は屋外用ですが、充電は屋内のホコリのかからない場所で行ってください。
※LEDの交換はできません。
※DC12Vカープラグを自動車のシガーソケットで使用する場合はDC12Vマイナスアース車に限ります。それ以外の自動車(24V車またはプラスアース車)では使用しないでください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
設置場所
特殊用途
フック
マグネット
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40433976 LW-04 LED 屋外 防雨 フック付 マグネット付 ¥10,600
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.94  総レビュー件数: 17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 機械メンテナンス時

2、3度使用しただけですが途中でランプが消えます。1分と持ちません。充電切れかと思いフルで充電しましたが同じです。故障ではなく不良品かと思うのですが、交換をして頂けないのは非常に残念です。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-17]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 3

用途: 自動車整備作業

充電式のなかで、安かったので購入しました。
先端の、プラスチックキャップが、軽い衝撃でひび割れしてしまいました。
金額を考慮すれば、問題ない感じです。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社菊地自動車工業 様 [2018-07-26]

満足度: 5

用途: 夜間の修理作業時

明るさが充分ありますので、引っ掛けフックと磁石も附いているので
使いやすいです。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 板子運送有限会社 様 [2018-05-16]

満足度: 2

用途: 自動車メンテナンス

2か月で充電されなくなった。
短い期間で壊れてしまうので使えない

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: 4

用途: 車両整備等

明るく使いやすい。重さも見た目と違って、軽かった。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヤジマ石油株式会社 様 [2017-09-28]

満足度: 4

用途: 牛舎で発情発見するために粘液など観察するために使用

明るさはすごいです。まぶしいくらいに明るいです。
ただ、持ち手の部分が太くて持ちづらいと感じています。
磁石もついているし便利です。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 渡辺体験牧場 様 [2016-04-17]

満足度: 5

用途: プラント機械整備

明るさ、使用時間、両方とも大変満足しています、3基目使用中です。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社西日本建設工業 様 [2016-07-07]

満足度: 3

用途: リフォーム工事・夜間作業

思ったより大きくて重かったです。これくらいなら自立してくれるともっと良いのですが。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく