ラティスポスト固定金具

 

ラティスポスト固定金具 3.67 (3件の商品レビュー)

ブロックの上にラティスポストを設置するための固定金具です。ブロックの幅に合わせ、10cm・12cm・15cm用があります。
材質
スチール
ハンマートーン
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40462231 LPK-100B 435-9372 1550 オープン
¥889 1 ¥889
欠品中
40462247 LPK-120B 435-9399 1650 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
欠品中
40462256 LPK-150B 435-9437 1780 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: フエンスの張替

余りボルトナットを締め付けると、変形するので気を付けて作業していますが、満足している。

これは注文コード 40462231 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-29]

満足度: 4 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 新築外構DIYルーバーやラティスフェンスの固定金具として使用

複数回のリピーターです。
わたしは10cm幅ブロックの上にルーバーやラティスフェンス(幅は90cm、高さは150cmと180cmの2種類)を設置する際の固定金具として使用しました。
本商品のみでがっちりとした固定は不可能です。必ずぐらつきます。強風時にみてわかるほどぐらつきます。何らかの工夫、補強作業は必要です。
本体の構造上、内部(説明が難しい…)に穴が設けられています。わたしはその穴に芯材を通過させてブロック塀の縦穴へ通しラティスポストを補強したかったので、アイリスの本商品以外選択枝に含めませんでした。
施行時はコンクリートと金具用のボンドを使用した上、フェンス1〜2枚ごとにラティスポストを固定するための支柱を、ブロック塀の並びに設けました。ラティスポストと支柱の固定には百均のステンレス製の金具を使用しました。
外構の作業はまだまだ残っているので、次回もまた購入するでしょう。

これは注文コード 40462231 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-11]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ラティスの固定

使用している鉄板が思っていたより薄く、特に脚の部分は簡単に広がってしまいました。
ホームセンターで見た他社の製品の方が丈夫そうでした。

これは注文コード 40462231 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく