VILLAGE 保管庫2枚引き違い

 

VILLAGE 保管庫2枚引き違い 4.00 (1件の商品レビュー)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
仕様
錠付
最大積載量(kg)
50
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
種類
付属品
材質
質量(kg)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40498997 8VS16W Z925 引違い 棚板2枚 (本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
(把手)ABS樹脂
33.5 ブラック ¥53,500
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
40499024 8VS76W Z925 引違い 棚板1枚 (本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
(把手)ABS樹脂
25.8 ブラック ¥45,900
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
40498981 8VS16W Z924 引違い 棚板2枚 (本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
33.5 ホワイト ¥45,300
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
廃番 代替品有
40499006 8VS16W ZC24 引違い 棚板2枚 (本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
33.5 ホワイト ¥45,300
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
廃番 代替品有
40499015 8VS76W Z924 引違い 棚板1枚 (本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
25.8 ホワイト ¥39,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
廃番 代替品有
40499033 8VS76W ZC24 引違い 棚板1枚 (本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
25.8 ホワイト ¥39,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。お客様組立品
廃番 代替品有
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥30,000
沖縄地方 数量1につき ¥50,000
離島 数量1につき ¥70,000
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
40498981
8VS16W Z924
23512475
8VS16W-Z924
8VS16W-Z924 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 オカムラ 23512475 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納
オカムラ 1台
¥26,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40499006
8VS16W ZC24
23512484
8VS16W-ZC24
8VS16W-ZC24 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 オカムラ 23512484 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納
オカムラ 1台
¥26,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40499015
8VS76W Z924
23512493
8VS76W-Z924
8VS76W-Z924 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 オカムラ 23512493 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納
オカムラ 1台
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40499033
8VS76W ZC24
23512502
8VS76W-ZC24
8VS76W-ZC24 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 オカムラ 23512502 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納
オカムラ 1台
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 書類の保管箱として

色合いが他のメーカーのものより淡く優しい感じがするのでえらびました。扉の開閉もスムーズで音も静かな気がします。デザイン的に鍵の位置が中央にあればなお良かったです。安くいいものが買えたと思います。

これは注文コード 40499006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく