保温テープ(給湯・給水管兼用)

 

保温テープ(給湯・給水管兼用) 4.00 (8件の商品レビュー)

発泡面を内面にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
用途
水道凍結防止帯用
長さ(m)
4
厚さ(mm)
2
幅(mm)
50
トラスコ品番
438-5233
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40494955 0698 ¥310
¥249 1 ¥249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 水道管の保温工事

保温テープの定番品で品質面に問題有りません。スポット工事に使用してます。小分けで購入出来重宝してます。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たなか総合技術研究所 様 [2018-12-29]

満足度: 5

用途: 灯油ボイラの給水配管・給湯配管を更新し凍結防止ヒーターの巻きなおしに使用した4mx2個使用

薄い素材ですが表側に網目の繊維で補強してありため、強度もあり巻きやすくしかも安価であり重宝しました。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-27]

満足度: 4

用途: エコキュート樹脂配管の凍結防止

意外とまき付けてしますので多めの購入をお勧めします。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-08]

満足度: 5

用途: 会社水道配管の保温用

非常に使い勝手が良く良好です。
必要なときにすぐに入手でき非常に助かりました。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-03]

満足度: 3

用途: 少し薄め

保温や凍結防止に使うのなら三重には巻かないと効果はないと思うぐらいの薄さ。
製品自体に伸びがないので巻きづらい

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-26]

満足度: 4

用途: 給湯、給水配管の断熱

ダブル幅の商品があると、大物に活用し易いと思います。厚みもダブルにしてくださると多用途に使えます。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-09]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 架橋ポリの継手部の保温

配管工で保温まで完結する際に、継手部やヘッダー部の保温に使用しました。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社岩水 様 [2014-03-01]

満足度: 3

用途: 給湯配管

何ら問題なく、要求通りの品物です。

これは注文コード 40494955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく