充電式ドライバドリル

 

充電式ドライバドリル 4.00 (5件の商品レビュー)

軽量・コンパクト、手軽に使える充電式
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1300
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
最大トルク(N・m)
7
チャック能力(mm)
0.8〜10
回転数(min-1[r.p.m])
430
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4.1×32
充電時間(分)
60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
0.6〜3.0(20段クラッチ)
仕様
キーレスチャック、20段クラッチ
充電器形名
BC-721
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×57×235
バッテリー
ニカド(B-723C)
付属品
電池パック、充電器、(-)ドライバビット(6×70mm)、(+)ドライバビット(No.2×65mm)×2本
質量(kg)
1.2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40509987 BD-710 ¥6,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
40509987
BD-710
22231518
MBD-70
MBD-70 充電式ドライバドリル RYOBI (リョービ) 22231518 充電式ドライバドリル
RYOBI (リョービ) 1台
¥6,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

7.2vなので、パワー、回転数ともに、物足りなさはあります。

これは注文コード 40509987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様 [2017-10-12]

満足度: 4

用途: 日常の軽作業。ホビーなど。

手にした感じ(バランス)申し分なし。ただ、ちょっと重さが気になる。もう少し軽ければ良いのだが。「キーレスチャック」は便利な仕様だと思います。重電時間60分はちょうど手頃な時間。

これは注文コード 40509987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ナインワン 様 [2015-12-30]

満足度: 4

用途: 仕事で板金ものに穴をあけたり、タップをたてたりビスを留めるのに使用した。

軽量で使いやすい。値段が安価でコストパフォーマンスが高いと思う。ただ、回転スピードがやや遅い感じがする。

これは注文コード 40509987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-15]

満足度: 3

用途: 日曜大工、趣味の機械つくり等

2台で便利に使っていますが、7.2Vはパワー不足、14.4Vを注文中。

これは注文コード 40509987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 まるみや特殊印刷 様 [2015-01-14]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ビスの取り付け取り外し

メーカーはリョウビで価格も安く軽量で、ビスの締め付けや取り外しに使用するには十分いい商品でした。
ドリルでの穴あけには、少し力が足りないと思う。

これは注文コード 40509987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく