スーパーツール

アルミ製安全帯用クランプ

アルミ製安全帯用クランプ スーパーツール
(1件のレビュー)

安全帯取付専用クランプ(落下事故防止用具)。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体アルミ鍛造製で、従来品より約20%軽量化。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。

トラスコ品番813-1007 材質アルミ 質量(g)490 クランプ範囲(mm)3〜28 負荷重(kg)最大160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40574326 SSCC160A
13,140
9,990
10,989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
株式会社一藤 様 2021-10-21
用途:
鉄骨・足場組立工事
対象商品:
40574326

安全帯の掛ける場所がないときに、簡単に取り付けられてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする