オイルフリーコンプレッサー ピッコロ

 

オイルフリーコンプレッサー ピッコロ 5.00 (1件の商品レビュー)

タンク式。
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
軽量で持ち運びが容易。
低重心で安定性抜群。
種類
軽量
消費電力(W)
400
制御方式
圧力開閉器式
本体質量(kg)
9.8
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
60
潤滑方式
オイルフリー
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×290
定格時間(分)
60
制御圧力(MPa)
0.67〜0.85
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)
電源(V)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
モーター出力(kW)
騒音値(dB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40741005 FX1001 3.8 単相100 14/16 0.2 73 ¥27,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 簡単なエアー作業

軽くて丈夫そう、イワタの製品だけに信頼できる。
この重量では一番だろう

これは注文コード 40741005 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく