TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT50)GN TRUSCO ツーリングワゴン 【通販モノタロウ】 TCWT502DA

TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT50)GN

 

TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT50)GN まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途
ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様
引出し付
トラスコ品番
461-4615
質量(kg)
27.2
グリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
777×527×915
キャスター
エラストマーΦ100(自在×2、自在ストッパー付×2)
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
100
収納数
(ホルダ)BT-50 18個
均等積載量(kg/段)
20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
640×420×120
均等積載量(kg/台)
200
引出し
あり
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41087487 TCWT502DA ¥81,000
¥69,429 1 ¥69,429
出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく