日陶 ポットミル回転台 ANZ-71S
ポットミルの中に一定量のアルミナボールおよび粉砕対象試料を入れ、ポットミル回転台の上に載せて一定の速度で回転させることにより、試料を粉砕して微粒子化することを目的とする機器です。ローラー調節ハンドルによりポットミルの大きさに合わせ、簡単にローラー間隔を調節できます。硬度が高く、粘りがあるので摩耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
トラスコ品番463-3733
幅(mm)430
質量(kg)14
高さ(mm)250
奥行(mm)240
電源(V)単相100
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])-[20~320]
タイマー設定最大300時間
アズワン品番1-1294-01
内容量1台
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41089027 | ANZ71S | 28611915 | ANZ-72D |
![]() |
ポットミル回転台 | 日陶科学 | 1個 | ¥239,800 税込¥263,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |