可変ポンプ ヤマト科学 ポンプ 【通販モノタロウ】 755480

可変ポンプ

 
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。
液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる
チュービングポンプです。
材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。
ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。
用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
TGK品番
972-64-79-01
トラスコ品番
466-2741
質量(kg)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7〜200
モーター(W)
DC37
送液量(mL/min)
0.42〜1130
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41091741 755480 ¥117,000 返品不可
代引不可
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
41091741
755480
22965364
07554-80
07554-80 送液ポンプ 回転数可変エコノミータイプ L/S シリーズ MasterFlex 22965364 送液ポンプ 回転数可変エコノミータイプ L/S シリーズ
MasterFlex 1台
¥129,000
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく