ディーゼルエンジン溶接機・兼発電機 300A 二人用

 

ディーゼルエンジン溶接機・兼発電機 300A 二人用 商品レビューを投稿する

低燃費・低騒音・低排出ガスのエコ機能付です。溶接使用率100%を実現しました。
手ブレによる電流の変動幅が低減します。出力調整ダイヤルを絞っても特性が変わりません。アークの移動性に優れています。
用途
被覆アーク溶接に。電動工具や照明機器の電源として。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「低騒音型建設機械」
トラスコ品番
467-5291
幅(mm)
1410
質量(kg)
338
高さ(mm)
760
奥行(mm)
566
電圧(V)
単相100/200 三相200
騒音値(dB)
65
棒径(Φmm)
(溶接)2.0〜4.0(2人)
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC45〜160(60Hz)
定格出力(kVA)
6.0/8.0 9.9
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用率(%)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41091863 DGW310DMC 100 ¥1,764,000
¥949,000 1 ¥949,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく