SHINODA エースマット グレー

SHINODA  エースマット グレー 篠田ゴム

駅構内、ビル改修工事現場などの安全対策に適しています。
カッターなどでカット可能です。
(財)日本防災協会の認定品です。

用途工場や倉庫の床敷緩衝用。階段ステップ踊り場などの防音、防振用。 グレー トラスコ品番363-1486 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)5 質量(kg)73 寸法(幅W×長さL)(m)1×10 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41093735 ACX002
192,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする