ミニパック

 
ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
トラスコ品番
364-9521
質量(kg)
73
外形寸法(mm)
566×316×581
電源(V)
200 50/60Hz
圧力調整範囲(MPa)
0.8〜7.0
騒音値(dB)
67
吐出量(L/min)(50/60Hz)
4〜21/5〜25
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)
最高使用圧力(MPa)
電動機(kW)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41096422 ND151Y-403-50 (オイルタンク)45 7.0 2.20(4P) ¥434,000
¥369,000 1 ¥369,000
出荷目安:26日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく