キャビネットツールボックス

 

キャビネットツールボックス 4.00 (1件の商品レビュー)

ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。キーロック式で引き出しにもロックがかかるので、大切な工具も安心して保管することができます。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
用途
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。車載工具箱としても最適。
仕様
(引き出しスライド部)ボールベアリングスライダー
付属品
発泡ゴムシート(6枚)、カギ(2個)
トラスコ品番
302-1327
材質
(本体)スチール
質量(kg)
25.0
レッド
引出し数
4段
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
660×307×378
板厚(mm)
(本体)0.8、(引出し)0.6
仕上
粉体塗装
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(1段目)160×265×47(3個)、(2〜3段目)555×265×47、(4段目)555×265×72
内容量
1台
注意
※シリンダ錠(別売)不可。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41100001 TCBOX4R ¥37,800
¥28,350 1 ¥28,350
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥3,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 荷台に設置して、道具整理に使用。

棚の厚みかもう少し厚みがあればと思いました。

これは注文コード 41100001 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく