川上 プラパール(トラボ) 910X1820(5枚/袋)
空気を挟んだ三層構造の軽量剛性プラスチックボードです。荷物を大切に守ることができます。
軽量で耐久性・耐薬品性・防水性・剛性に優れています。合板のようなささくれが発生せず、安心してご利用いただけます。
取手穴付で取り扱いが便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様取手穴2コ
トラスコ品番353-1406
厚さ(mm)9
質量(kg)3.3
色白
寸法(幅W×長さL)(m)0.91×1.82
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41101611 | 10256 | 34675374 | 白 |
![]() |
トラボ スタンダード | 川上産業 | 1セット(5枚) | ¥21,900 税込¥24,090 | 注文コードが変更になりました |