どでかファン大型キャスタ扇

 

どでかファン大型キャスタ扇 5.00 (1件の商品レビュー)

大風量型タイプです。
風の到達距離が最大65mと長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)
風向きは俯仰角方向90°調節が可能です。
ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。
風の拡散範囲を調節できるエアガイド付です。
用途
大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ファン外径(Φmm)
600
ハネ径(mm)
600
ファン翼数
9
仕様
軸流ファン
トラスコ品番
273-8261
質量(kg)
79
出力(W)
1500
電源(V)
三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
480/550
モーター
全閉型
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
1040/1660
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80.0/83.0
適合ダクト
なし
上下角度調整
内容量
1台
注意
※電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41103106 SJF600A3 ¥284,000
¥259,000 1 259,000
284,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 作業現場 (ダイカスト)

大変満足しております。
従業員からも好評です。

これは注文コード 41103106 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-25]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。