DENSO(デンソー) スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V 商品レビューを投稿する 経済的なスポット冷房を実現しました。 満水制御機能を標準装備しています。 用途 広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V) 三相200 首振 なし 仕様 3口タイプ トラスコ品番 462-2278 質量(kg) 98 タンク容量(L) 16.5 冷房能力(50/60Hz)(kW) 5.6/6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×730×1190 電気代の目安 41.8/52.8円/h 送風口数 3口 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.9/2.4 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 20HFKF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 41103517 20HFKF ¥523,000 ¥389,000 1 ¥389,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品スポットエアコン (スポットクーラー)スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スポットクーラー(排熱ダクト付き) ユアサ(ユアサプライムス) ¥55,900 (2) 2. スポットクーラー三相 ナカトミ ¥299,000 (0) 3. スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー) ¥429,000 (0) 4. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム ¥89,900 (6) 5. スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー) ¥349,000 (0) 6. ハイラン 気化式冷風機 大風量タイプ アメフレック ¥379,000 (0) 7. スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン ¥149,000 (0) 8. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥49,900 (2) 9. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 ¥99,900 (2) 10. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 ¥169,000 (1) 11. スポットエアコン クールスイファン スイデン ¥209,000 (0) 12. スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし 広電 ¥49,900 (1) 13. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ ¥85,900 (0) 14. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ ¥179,000 (0) 15. スポットエアコン 首振り機能無 TRUSCO ¥74,900 (1) 16. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 ¥109,000 (1) 17. 首振りツインダクトスポットクーラー ナカトミ ¥229,000 (0) 18. ポータブルスポットクーラー カンゲキくん 日動工業 ¥37,900 (2) 19. クリスプ2人用(標準タイプ)3相200V ダイキン工業 ¥239,000 (1) 20. スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー) ¥159,000〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。