コゾウリフター手動400kg(フォーク式)高75/1500mm

 

コゾウリフター手動400kg(フォーク式)高75/1500mm まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途
荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式
トラスコ品番
337-3061
ストローク(mm)
1425
質量(kg)
113
全高(mm)
1921
キャスター
前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
均等荷重(kg)
400
フォーク高さ(mm)
75〜1500
フォーク長さL×幅W(mm)
700×100
踏回数
早23/遅80
フォークスライド外幅(mm)
215〜578
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)
350
車輪径(Φmm)前輪/後輪
80/150
内容量
1台
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41118637 BENH40015 ¥180,900 取扱停止中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく