吊りパレット キャスター付

 

吊りパレット キャスター付 商品レビューを投稿する

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質
スチール
表面処理:KSG溶融亜鉛メッキ処理
用途
建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
トラスコ品番
462-3649
質量(kg)
108
タイプ
クロムフリータイプ
線径(Φmm)
6
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
金網ピッチ(mm)
50×50
キャスター径(Φmm)
150
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
564×589
最大積載段数
1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1100×950×690
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
呼称(mm)
最大積載荷重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41120791 1012HPC 間口1200×奥行1000×高さ990 700 オープン
¥67,900 1 ¥67,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく