ネットパレットキャスター付300kg用800×500×580

 

ネットパレットキャスター付300kg用800×500×580 商品レビューを投稿する

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。組み立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減できます。フォーク作業も容易です。キャスター付なので移動も簡単です。(固定2個、自在2個)バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
材質
スチール
表面処理:三価クロメートメッキ
用途
各種工場、作業現場に。
仕様
(ゲート)全開
トラスコ品番
462-4041
質量(kg)
23
タイプ
クロムフリータイプ
線径(Φmm)
3.1
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理
三価クロムメッキ
金網ピッチ(mm)
28×28
キャスター径(Φmm)
100
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
270×110
最大積載段数
1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
760×460×400
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
呼称(mm)
最大積載荷重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41120947 TNP1NS 間口800×奥行500×高さ580 300 ¥33,600
¥25,200 1 ¥25,200
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく