Y型ローリータンク 1000L

 

Y型ローリータンク 1000L 商品レビューを投稿する

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途
防除、灌水、運搬に使用可能。
容量(L)
1000
トラスコ品番
464-9532
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
43
使用温度範囲
-20〜40℃
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1300×1100×1015
排水口内径
1 1/2
注水口内径(mm)
350
内容量
1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41121507 Y1000 ¥111,600
¥88,900 1 ¥88,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく