TRUSCO
軽量棚引出し付 890×465×1204 プラNG大21
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
トラスコ品番
510-5111
質量(kg)
68.9
色
ネオグレー
高さ(mm)
1204
タイプ
引き出し(大)21
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
8
組立時間
2人50分
棚段数(段)
8
外寸法・高さ(mm)
1204
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1204
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123074
43X808F7
100
1000
¥119,120
¥
99,980
¥109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません