バンラックケースB型6列20段

 

バンラックケースB型6列20段 商品レビューを投稿する

透明引き出しとネオグレー引き出しで小物部品管理に使い分けできます。
引出し組合せ
B-1 120個
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番
502-0808
質量(kg)
36.7
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
735×240×1025
引出しの色
透明
最大積載量(kg/台)
100
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41156473 B620 ¥79,200
¥67,886 1 67,886
74,675 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編 > ねじなどの小さなパーツの収納 > パーツキャビネット

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。