AE型作業台ポリ化粧天板 ホワイト

 

AE型作業台ポリ化粧天板 ホワイト 商品レビューを投稿する

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ポリ化粧
種別
組立式
材質
(本体)スチール
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41159151 AE1260W 740 1200 600 466-6950 23.5 ¥25,900
¥22,200 1 ¥22,200
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159176 AE1200W 740 1200 750 466-6909 27 ¥27,000
¥23,143 1 ¥23,143
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159194 AE1209W 740 1200 900 466-6933 30 ¥29,150
¥24,986 1 ¥24,986
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159212 AE1560W 740 1500 600 466-7077 28.5 ¥29,150
¥24,986 1 ¥24,986
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159237 AE1500W 740 1500 750 466-7026 32 ¥30,300
¥25,971 1 ¥25,971
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159255 AE1509W 740 1500 900 466-7051 36 ¥34,100
¥29,229 1 ¥29,229
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159273 AE1860W 740 1800 600 466-7298 32.5 ¥31,500
¥27,000 1 ¥27,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159291 AE1800W 740 1800 750 466-7166 36.5 ¥33,000
¥28,286 1 ¥28,286
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159316 AE1809W 740 1800 900 466-7263 41 ¥38,200
¥32,743 1 ¥32,743
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159325 AE0945W 740 900 450 466-6712 17 ¥20,950
¥17,957 1 ¥17,957
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159343 AE0960W 740 900 600 466-6798 20 ¥21,150
¥18,129 1 ¥18,129
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
41159361 AE0975W 740 900 750 466-6810 22 ¥25,400
¥21,771 1 ¥21,771
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく