RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色

RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO RAE型作業台1500×750×740 2段引出付 YG色 TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。

トラスコ品番467-1937 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41162396 RAE1500F2YG 300 1500 750 740 44 リノリューム スチール
85,330
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする