一槽シンク

 
水切れの良いシンクで衛生的です。水栓の取り付け工事が容易なバックガード形状です。
仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
ゴミカゴ付
完成品
ホース付
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
付属品
排水ジャバラホース
トラスコ品番
460-9921
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
24.5
槽内寸法(mm)
間口670×奥行460×深さ280
寸法(奥行D×高さH)(mm)
(バックガード)60×150
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41177997 TX1S75 750 600 800 ¥65,000
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

工具の通販モノタロウ > 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 収納・設備・保管・運搬用品 > シンク(流し台) > 1槽シンク

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく