ポンプヘッド(ステン17S)

 

ポンプヘッド(ステン17S) 商品レビューを投稿する

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:ステンレス
ロータ:ステンレス
適合
(チューブNo.)14
トラスコ品番
466-2555
質量(kg)
0.5
流量(mL/min)
(最小)0.21、(最大)130
内容量
1個
注意
※高速連続運転や薬品などの送液をする場合は、ローラー表面が滑らかでチューブの摩耗が少ないためステンレス製を推奨します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41179853 07014-21 ¥42,000
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく