ガラス扉引違書庫ユニット900×450×1050

 

ガラス扉引違書庫ユニット900×450×1050 商品レビューを投稿する

付属品
棚板2枚
連結用ビス付
仕様
完成品
トラスコ品番
520-7223
質量(kg)
34
ネオグレー
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
180
適合品番
追加棚板:UF2-01T
棚ピッチ(mm)
16.75
設置形態
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UB-06)をご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41184674 UG-11 引違い ¥60,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく