スチール引違書庫ユニット900×450×720棚板1枚

 

スチール引違書庫ユニット900×450×720棚板1枚 商品レビューを投稿する

付属品
シリンダ錠、棚板1枚
連結用ビス付
仕様
完成品
トラスコ品番
520-7029
質量(kg)
33
ネオグレー
高さ(mm)
720
種類
引違い
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
120
適合品番
追加棚板:UF2-01TS
棚ピッチ(mm)
16.75
設置形態
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UB-06)をご使用ください。
 
お気に入りに追加
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41184771 US7 ¥39,600
出荷目安:8日メーカー直送品返品不可代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。車上渡し
廃番
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく