両開扉書庫ユニット900×450×1830

 

両開扉書庫ユニット900×450×1830 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

付属品
シリンダ錠、棚板4枚、アジャスター
連結用ビス付
仕様
完成品
トラスコ品番
520-7428
質量(kg)
74
ネオグレー
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
200
適合品番
追加棚板:UF2-01T
棚ピッチ(mm)
16.75
設置形態
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41185042 UH18 両開き ¥99,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
41185042
UH18
20766865
UHW-18
UHW-18 U型壁面書庫(両開き) TRUSCO 20766865 U型壁面書庫(両開き)
TRUSCO 1台
¥71,314
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく