掃除機 手押し式スイーパー シルバーEVプラス

 

掃除機 手押し式スイーパー シルバーEVプラス 商品レビューを投稿する

特許の無動力バキュームファンを装備しており、面倒なバッテリーメンテナンスは必要ありません。
無動力バキュームファンとフィルターの効果により、抜群の集じん性能を発揮します。
清掃幅700mm(サイドブラシ含む)のワイドな清掃能力により、作業性に優れています。
用途
倉庫内清掃。屋外・路面清掃。特に埃の多い現場での清掃。
仕様
サイドブラシ付
トラスコ品番
459-1275
幅(mm)
820
質量(kg)
26
高さ(mm)
930
奥行(mm)
1325
清掃幅(集塵幅)(mm)
700
清掃能力(m2 /h)
2100
ダストボックス容量(L)
26
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41188086 EVPLUS ¥218,000
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく