アキレス アコーデオン式カーテン アキレスオレール防炎

 

アキレス アコーデオン式カーテン アキレスオレール防炎 商品レビューを投稿する

折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途
工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。
仕様
アコーディオン式
トラスコ品番
455-7085
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
1180
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
26.6
透明(グリーン味)
タイプ
防炎(防炎2級)
長さ(m)
12
内容量
1巻
注意
※開口部1mに対して原反1幅(1180mm)が標準です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41189215 ORRU2 ¥60,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
41189215
ORRU2
36667967
-
- オレール アキレス 36667967 オレール
アキレス 1巻(12m)
¥31,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく