リチウム DE チャージ4000 AC充電器付

 

リチウム DE チャージ4000 AC充電器付 商品レビューを投稿する

繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(最大出力電流2.1A)
付属のAC充電器は海外でも使用できるAC100〜240V対応。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。
4つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。
質量(g)
188
出力
DC5.0V(1A) / DC5.0V(2.1A)
入力電圧(V)
AC100〜240
バッテリー
リチウムイオンポリマー
バッテリー容量(mAh)
4000
蓄電時間(時間)
約7
内容量
1個
注意
※国によっては別途アダプタが必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41201727 TL040K オープン
¥3,890 1 ¥3,890
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。