リチウム DE チャージ16000 ACアダプタ付

 

リチウム DE チャージ16000 ACアダプタ付 商品レビューを投稿する

リチウム電池容量 16000mAh ノートパソコンの外部電源や、 各種USB機器の充電・電源に。
大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用。繰り返し使用できるので経済的です。
USBポート、DCポートの同時出力に対応。ノートパソコンに電源供給しながら、携帯電話機などの充電が可能。
携帯電話機、iPhone・iPod・iPad、スマートフォン、ゲーム機などの充電に対応した各種変換コネクタ付属。
各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグ付属。
蓄電状況・電池残量がわかる5つのLED表示。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。
蓄電用ACアダプタ付属。海外でも使えるAC100V〜240V対応。
保護力・耐久性に優れたネオプレーン製収納ケース付属。
出力
USB出力:DC5.0V/2.1A(max)
DC出力:DC12V/4.0A(max)、DC16V/3.5A(max)、DC19V/3.0A(max)
付属品
USBケーブル(カールコードタイプ)、FOMA変換コネクタ、au変換コネクタ、Dock変換コネクタ、microUSB変換コネクタ、3DS/DSi/DSi LL変換コネクタ、PSP変換コネクタ、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)
約500
出力電圧(V)
DC18(2.0A)(ACアダプタ)
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプタ)
入力
DC15V〜19V/1.3A(max)
バッテリー
リチウムイオンポリマー
入力電流(A)
2.0(ACアダプタ)
バッテリー容量(mAh)
16000(3.7V換算)
蓄電時間(時間)
約4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41201867 TL160K オープン
¥17,900 1 ¥17,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。