普通紙ファックス用インクリボン

 

普通紙ファックス用インクリボン 4.37 (103件の商品レビュー)

普通紙ファクス電話用の汎用インクリボンです。純正に比べてお得な10%増量タイプ。
注意
※一部商品は、使用済み純正インクリボンのパーツを付け替えて使うため、使用後の部品を捨てないでください。
※純正インクリボン型番(メーカー純正品番)にて、適合確認をお願いいたします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
内容量
メーカー純正品番
タイプ
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41202567 OA-FRS33C 1個 【NEC SIF-A4040/SIF-A4030T】【NTT (1)(2)(3)】【ケンウッド ID-IR40(K) 】【サンヨー FXP-A4IR40(K)/FXP-A4IR40T】【シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T】【Sony TL-RF10】【パナソニック UF-3003/UF-3050】 Cタイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202576 OA-FRS33C-N 1個 【NEC SP-FA430】 C-Nタイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202585 OA-FRS33S-SC 1個 【NTT (5)(8)(10)】【キヤノン IF-A301/IF-A303】【シャープ UX-NR4A4/UX-NR4A4W/UX-NR5A4/UX-NR5A4W】 S-SHCAタイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202594 OA-FRS33S-B 1個 【ブラザー PC-300RF/PC-304RF 】 S-Bタイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202603 OA-FRS33S-P2 1個 【パナソニック KX-FAN142】 S-P2タイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202612 OA-FRS33S-P3 1個 【NTT (9)】【パナソニック KX-FAN200】 S-P3タイプ 33 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202621 OA-FRW16S-P4 1箱(2個) 【NTT (11)(14)】【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190W】 S-P4タイプ 16.5 オープン
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202655 OA-FRS33S-NS 1個 【NEC SP-FA530/SP-FA524S】【NTT (13)】【サンヨー FXP-A4IR30C(K)/FXP-A4IR30CT】 S-NSタイプ 33 オープン
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202664 OA-FRS33S-SA 1個 【サンヨー FXP-NIR30C/FXP-NIR30CT/FXP-NSIR24C】 S-SAタイプ 33 オープン
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202673 OA-FRS36S-SH2 1個 【NTT (5)(12)】【シャープ UX-NR8G/UX-NR8GW 】 S-SH2タイプ 36 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202682 OA-FRS46S-BR 1個 【ブラザー PC-551】 S-BRタイプ 46 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20566708 OA-FRS55S-P 1個 【パナソニック KX-FAN140/KX-FAN141】 S-P1タイプ 55 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41202637 OA-FRS55S-PA 1個 【NTT (7)】【パナソニック KX-FAN140】 S-P1Aタイプ 55 オープン 廃番
41202646 OA-FRS55S-PB 1個 【パナソニック KX-FAN141】 S-P1Bタイプ 55 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  
 

平均満足度: 4.37  総レビュー件数: 103 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 仕事用

シャープのfaxに、純正ではないですがきれいに印刷できました。

これは注文コード 41202673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-18]

満足度: 5

用途: 電話フアックス用として

交換も簡単でやりやすくこの頃は娘が喜んで自分で入れ替える。入れ替えが簡単にできるのがよい

これは注文コード 41202621 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-14]

満足度: 5

用途: 会社工場のFAX機に使用

以前はメーカー指定のフィルムを使用(パナソニックKX-FAN190)していたのですが、こちらの商品でも問題なく使用出来ました。

これは注文コード 41202621 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 山崎製作所 様 [2018-09-13]

満足度: 5

用途: Faxの印刷用

コストパーフォーマンスが良い何回も使用してるが、問題なし。

これは注文コード 41202673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 後藤運輸株式会社 様 [2018-09-12]

満足度: 3

用途: 事務所のFAXのリボン交換

大量に使用するため…何故かこのリボンのカテゴリが「日替わりカテゴリ特価」に入っていないのが残念でなりません

これは注文コード 41202682 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高橋商会 様 [2018-07-16]

満足度: 3

用途: 固定電話とFAX機能一体型電話機のインクリボン交換時に使用

固定電話とFAX機能一体型電話機のインクリボン切れの際に使用。指定メーカー問わず汎用性があるのが良い。

これは注文コード 41202567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オフィスねこの手 様 [2018-04-18]

満足度: 5

用途: 事務所

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

これは注文コード 41202612 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アイランド 様 [2018-12-17]

満足度: 3

用途: FAXの受信

純正品より安価で良いのですが、必ずインクリボンが無くなりましたとなって、少しよじれてしまうのが面倒なので、改良して欲しいです。

これは注文コード 41202612 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社高部商事 様 [2018-02-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく