ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ

 

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ 5.00 (1件の商品レビュー)

ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状
ユニバーサルエルボユニオン
使用流体
空気、水
ねじの種類
R Rc
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール
(ねじ部)シール剤付
シール方式
(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
内容量
1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41208587 KQ2V06-02AS
CADデータ
25.8 10.4 15.3 19.9 17.9 30.5 13.3 10 6 1/4 R1/4 ¥445
¥379 1 ¥379
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41208596 KQ2V08-01AS
CADデータ
24.5 13.2 17.6 23.5 15.1 27.6 14.2 12 8 1/8 R1/8 ¥482
¥419 1 ¥419
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41208605 KQ2V08-02AS
CADデータ
26.3 13.2 17.6 23.5 18.5 31 14.2 12 8 1/4 R1/4 ¥509
¥439 1 ¥439
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41208623 KQ2V10-02AS
CADデータ
30.2 15.9 20.6 25.9 19.9 34.9 15.6 14 10 1/4 R1/4 ¥587
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
41208641 KQ2V12-03AS
CADデータ
32.5 18.5 25.2 28.5 21.4 37.6 17 17 12 3/8 R3/8 ¥791
¥679 1 ¥679
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
41208562 KQ2V04-01AS
CADデータ
22.5 8.2 13.4 19.3 13.7 25.6 13.3 8 4 1/8 R1/8 ¥372
¥319 1 ¥319
返品不可 廃番 代替品有
41208571 KQ2V06-01AS
CADデータ
22.5 10.4 13.4 20.5 13.7 25.6 13.3 8 6 1/8 R1/8 ¥391
¥339 1 ¥339
廃番 代替品有
41208614 KQ2V08-03AS
CADデータ
30.2 13.2 20.6 23.1 19.5 35.3 14.2 14 8 3/8 R3/8 ¥582
¥499 1 ¥499
返品不可 廃番 代替品有
41208632 KQ2V10-03AS
CADデータ
30.2 15.9 20.6 25.9 20.3 35.3 15.6 14 10 3/8 R3/8 ¥609
¥519 1 ¥519
返品不可 廃番 代替品有
41208657 KQ2V12-04AS
CADデータ
34.4 18.5 25.2 28.5 24.6 40.8 17 17 12 1/2 R1/2 ¥809
¥689 1 ¥689
返品不可 廃番 代替品有
41208666 KQ2V16-03AS
CADデータ
40.3 23.8 32.3 34.2 25.1 45.4 20.6 21 16 3/8 R3/8 ¥1,707
¥1,490 1 ¥1,490
返品不可 廃番 代替品有
41208675 KQ2V16-04AS
CADデータ
42.2 23.8 32.3 34.2 28.3 48.6 20.6 21 16 1/2 R1/2 ¥1,747
¥1,490 1 ¥1,490
返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
41208562
KQ2V04-01AS
41401875
KQ2V04-01AS
KQ2V04-01AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41401875 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(10個)
¥3,190
内容量に違いがあります
41208571
KQ2V06-01AS
41401893
KQ2V06-01AS
KQ2V06-01AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41401893 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(10個)
¥3,390
内容量に違いがあります
41208614
KQ2V08-03AS
41401972
KQ2V08-03AS
KQ2V08-03AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41401972 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(10個)
¥4,990
内容量に違いがあります
41208632
KQ2V10-03AS
41402015
KQ2V10-03AS
KQ2V10-03AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402015 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(5個)
¥2,590
内容量に違いがあります
41208657
KQ2V12-04AS
41402051
KQ2V12-04AS
KQ2V12-04AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402051 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(5個)
¥3,490
内容量に違いがあります
41208666
KQ2V16-03AS
41402076
KQ2V16-03AS
KQ2V16-03AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402076 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(5個)
¥6,990
内容量に違いがあります
41208675
KQ2V16-04AS
41402094
KQ2V16-04AS
KQ2V16-04AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402094 ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC 1袋(5個)
¥7,490
内容量に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアサス配管用に

初SMC継手を使用しました。
使用して時間たちますが
漏れもなく問題ありませんでした

これは注文コード 41208571 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。