ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

 

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ 商品レビューを投稿する

ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチ
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール
(ねじ部)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
内容量
1個
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
WEBサイトへは、SMCブランドページからご確認いただけます。

ブランドページはこちら >
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41217741 KQ2U04-01AS
CADデータ
4 R1/8 9.3 36.5 (ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
¥420
¥359 1 ¥359
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217757 KQ2U04-02AS
CADデータ
4 R1/4 19.1 40.9 (ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
¥487
¥419 1 ¥419
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217766 KQ2U06-01AS
CADデータ
6 R1/8 10.3 37.6 (ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
¥467
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217775 KQ2U06-02AS
CADデータ
6 R1/4 19.2 42 (ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
¥534
¥459 1 ¥459
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217784 KQ2U06-03AS
CADデータ
6 R3/8 31.2 43.4 (ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
¥591
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217793 KQ2U08-01AS
CADデータ
8 R1/8 15.8 40.7 (ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
¥796
¥679 1 ¥679
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217802 KQ2U08-02AS
CADデータ
8 R1/4 20.9 45.1 (ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
¥812
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217811 KQ2U08-03AS
CADデータ
8 R3/8 32.7 46.5 (ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
¥822
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217827 KQ2U10-02AS
CADデータ
10 R1/4 25.6 49 (ナイロン)40
(ウレタン)28.4
¥683
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41217836 KQ2U10-03AS
CADデータ
10 R3/8 33.4 50.4 (ナイロン)40
(ウレタン)28.4
¥687
¥589 1 ¥589
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217845 KQ2U10-04AS
CADデータ
10 R1/2 61.3 54.6 (ナイロン)40
(ウレタン)28.4
¥789
¥679 1 ¥679
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217854 KQ2U12-02AS
CADデータ
12 R1/4 36 53 (ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
¥869
¥739 1 ¥739
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217863 KQ2U12-03AS
CADデータ
12 R3/8 38.9 54.4 (ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
¥874
¥749 1 ¥749
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217872 KQ2U12-04AS
CADデータ
12 R1/2 61 58.6 (ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
¥892
¥759 1 ¥759
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41217897 KQ2U16-03AS
CADデータ
16 R3/8 71.5 63.8 (ナイロン)81
(ウレタン)60
¥1,164
¥989 1 ¥989
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41217906 KQ2U16-04AS
CADデータ
16 R1/2 82.6 68 (ナイロン)11
(ウレタン)60
¥1,200
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく