異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ

 

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ 商品レビューを投稿する

用途
同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
形状
異径ダブルユニオンワイ
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
内容量
1個
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径A(Φmm)
適合チューブ外径B(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41218502 KQ2UD06-08A
CADデータ
10.4 13.2 21 32 20.5 13.3 14.2 3.2 6 10.4 8.2 6 8 6 8 ¥840
¥719 1 ¥719
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41218493 KQ2UD04-06A
CADデータ
8.2 10.4 16.6 29.2 18.2 13.3 13.3 3.2 6 8.2 6.8 - - 4 6 ¥620
¥529 1 ¥529
返品不可 廃番
11622722 KQ2UD04-06A 10.4 12.8 21 35.5 18.2 16 17 - - 10.4 9.7 4 6 - - ¥620
¥529 1 ¥529
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11622722
KQ2UD04-06A
41406863
KQ2UD04-06A
KQ2UD04-06A 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC 41406863 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ
SMC 1袋(10個)
¥5,290
内容量に違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。