充電式ファン

 
羽根径250mmで暑い現場に涼風を!
角度調整可能
AC100V使用可能
連続使用時間(分)
[14.4V]BL1430:(強)約90/(標準)約180、BL1415:(強)約45/(標準)約90
[18V]BL1830:(強)約100/(標準)約200、BL1815:(強)約50 /(標準)約100
バッテリー電圧(V)
14.4/18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大風速(m/min)
120
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
長さ(mm)
263
幅(mm)
330
高さ(mm)
523
仕様
タイマー付(1、2、4時間)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリ:BL1430、BL1415、BL1830、BL1815
羽根径(Φmm)
250
質量(kg)
2.2(バッテリー除く)
内容量
1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
連続使用時間(時間)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41415866 CF201DZW [14.4V]BL1460B:(強)約3時間30分/(標準)約7時間10分、[18V]BL1860B:(強)約3時間40分/(標準)約8時間 ¥7,600
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41415875 CF201DZ [[14.4V]BL1460B:(強)約3時間30分/(標準)約7時間10分、[18V]BL1860B:(強)約3時間40分/(標準)約8時間 ¥7,600
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: いろんな作業

持ち運びに便利、しかし、購入時になぜかファン内部の中央のフタ、円形のカバーが外れており、動かすとカバーがファンにひっかかって回転が止まるので不良品かと思いつつ、
自分ではめようとしたが普通の扇風機のように簡単には外装が外れないのでマキタ営業所に持ち込んで直してもらいました

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-05]

満足度: 5

用途: 内装

使いやすく、運びやすい。
カラーのバリエーションがもっと欲しい。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-13]

満足度: 5

用途: 現場作業

電源が取れない場所で扇風機を使えるので
非常に助かります。
大きさ、重さも手頃で満足しています。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-06]

満足度: 5

用途: 電源のない作業場、車の中

少し音が気になりますが、暑くなれば活躍しそうです。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-25]

満足度: 5

用途: 天井内の配線工事時

コンパクトで軽量だし持ち運びが便利で、大満足です。
音も思ったほど、うるさくなくないので工事現場ではもちろん、レジャーや運動会にもって行って使えそうです。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新垣電設工業 様 [2017-09-08]

満足度: 5

用途: 電気工事・エアコン工事の際

角度が自由に変えられてとても便利です。かなり快適に作業できるようになりました。
電池は18V 6.0Ahを使っているので一日持ちます。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-04]

満足度: 5

用途: 電源100vのない所

風量は文句なし。1日持てば言う事となしだが、おおむね満足しています

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 米花オイルバーナー株式会社 様 [2017-08-10]

満足度: 4

用途: 室内作業時

ファンの勢いはいいと思いますが、音が少し大きいかな
型、色等は、大変いいです。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社明建 様 [2017-07-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく