充電式オートパックスクリュードライバ

 

充電式オートパックスクリュードライバ 商品レビューを投稿する

充電式オートパックスクリュードライバ
サイレント、加速クラッチと新形状のグリップ!
作業量(目安)
Φ4×28mm(石こうボード12.5mm木下地):約800本
Φ4×40mm(石こうボード12.5mm×2枚重木下地):約600本
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
4000
ねじ径(Φmm)
4
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
440
全長(mm)
357
長さ(mm)
25、28、32、41
連結数
50本(1連)
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41416313 FR440DRF バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、(+)ビット2-122L(3本) ¥61,000 廃番
41416322 FR440DZ (+)ビット2-122L(3本) ¥37,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく