充電式蛍光灯

 
36Vで明るく広範囲に照射!
ヘッド部4段階角度調整可能!
0°、45°、90°、110°に固定可能。
連続使用時間(分)
約210(36V/2.6Ahバッテリ使用時)
約180(36V/2.2Ahバッテリ使用時)
バッテリー電圧(V)
36
連続使用時間(時間)
約3時間30分(36V/2.6Ah)/約3時間(36V/2.2Ah)
バッテリー
リチウムイオン
能力
径内1000ルクス以上(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL3626、BL3622A)
質量(kg)
1.0(バッテリ除く)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41419987 ML360 ¥6,500
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 作業照明に使用

この商品は購入に注意が必要です。36Vバッテリーしか使用できません。18×2で行けると思いました。勝手に勘違いした 私のミスで失敗しました。

これは注文コード 41419987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社リョーシン 様 [2016-12-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく