ストレート KQ2H ミリサイズ

 

ストレート KQ2H ミリサイズ 商品レビューを投稿する

用途
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
WEBサイトへは、SMCブランドページからご確認いただけます。

ブランドページはこちら >
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法D(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41384777 KQ2H02-00A
CADデータ
1袋(10個) 2 0.8 24.8 (ナイロン)-
(ウレタン)0.9
5.8 ¥3,130
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41384786 KQ2H04-00A
CADデータ
1袋(10個) 4 3.2 27.6 (ナイロン)5.6
(ウレタン)4
8.2 ¥3,340
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384795 KQ2H06-00A
CADデータ
1袋(10個) 6 4.2 27.6 (ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
10.4 ¥3,340
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384804 KQ2H08-00A
CADデータ
1袋(10個) 8 3.7 29.4 (ナイロン)26.1
(ウレタン)18
13.2 ¥3,930
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384813 KQ2H10-00A
CADデータ
1袋(5個) 10 5.5 32.2 (ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
15.9 ¥2,390
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384822 KQ2H12-00A
CADデータ
1袋(5個) 12 8.2 35 (ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
18.5 ¥2,680
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384831 KQ2H16-00A
CADデータ
1袋(5個) 16 15.2 42.2 (ナイロン)113
(ウレタン)67
23.8 ¥3,500
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41384847 KQ2H23-00A
CADデータ
1袋(10個) 3.2 2.7 27.6 (ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
7.1 ¥3,450
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく